Liebherr - LIE999407151 VG!FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Silber
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 190 W
Packung
1 ST
EAN
4016803055570
Artikelnummer
LIE999407151
Herstellernummer
999407151
Hersteller
LIE
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
190 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
381 l
Grundfarbe der Tür:
Silber
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.4 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
195 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
106 l
Höhe:
2010 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
700 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Bruttofassungsvermögen gesamt:
434 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
275 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
665 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
24 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung