Startseite

Liebherr - LIE999406951 VG!FH+ Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr - 999406951

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999406951 VG!FH+ Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefrierschrank

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

286 W

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Bruttofassungsvermögen:

361 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

148 kWh

Nettovolumen:

312 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

700 mm

Höhe:

1750 mm

Tiefe:

750 mm

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

24 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Gefrierschrank, EEK: D, Energieverbrauch 210kWh/Jahr, Gesamtvolumen 320 l, 2,4“ Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, 7 Schubfächer, optisches und akustisches Warnsignal bei Störung, 9 h Lagerzeit bei Störung, 17 kg Gefriervermögenin 24h, LED-Beleuchtung, VarioSpace, Kälteakku, SuperFrost, Abmessungen (HxBxT): 175x70x75cm