Startseite

Liebherr - LIE999406751 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 8Facher NoFr - 999406751

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999406751 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 8Facher NoFr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 248 W

  • Nettovolumen - 277 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803055297

Artikelnummer

LIE999406751

Herstellernummer

999406751

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

248 W

Nettovolumen:

277 l

Sternkennzeichnung:

4

Anzahl der Auszüge/Körbe:

8

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

248 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1850 mm

Tiefe:

665 mm

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Gefrierschrank, EEK: E, Energieverbrauch 248kWh/Jahr, Gesamtvolumen 277 l, 2,4“ Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige, optisches und akustisches Warnsignal bei Störung, 9 h Lagerzeit bei Störung, 18 kg Gefriervermögen in 24h, LED-Beleuchtung, 8 Schubfächer, VarioSpace, Kälteakku, SuperFrost, Abmessungen (HxBxT): 185x60x66,5cm