Startseite

Liebherr - LIE999315351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste - 999315351

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999315351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nutzinhalt des Kühlfachs - 387 l

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - C

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

387 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

472 kWh

Breite:

60 mm

Höhe:

201 mm

Tiefe:

68.7 mm

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Comfort Kuhlgerat zur Verkaufsforderung mit Umluftkuhlung, Bruttonhalt gesamt 412||l, Nutzinhalt gesamt 385||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 469||kWh/a, Klimaklasse 5, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 201 / 60 / 68,7||cm,Bruttogewicht 73||kg