Startseite

Liebherr - LIE999315151 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste - 999315151

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999315151 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 412 l

  • Höhe - 201 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382186596

Artikelnummer

LIE999315151

Herstellernummer

999315151

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

412 l

Höhe:

201 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

527 kWh

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

403 l

Breite:

60 mm

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Tiefe:

68.7 mm

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Getränkespender:

nein

Türanschlag:

rechts

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Frigorifero senza congelatore, marca , modello LIE999315151 - FlaschenkA1 4hlschrank dynamisch 5Roste