Startseite

Liebherr - LIE999313751 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 999313751

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999313751 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382183359

Artikelnummer

LIE999313751

Herstellernummer

999313751

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

449 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

441 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

614 kWh

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

2027 mm

Tiefe:

696 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Getränkespender:

nein

Frigorifero senza congelatore, marca , modello LIE999313751 - FlaschenkA1 4hlschrank dynamisch 6Roste