Startseite

Liebherr - LIE999214351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G - 999214351

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999214351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

199 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

98.4 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

125.2 kWh

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

1772...1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Absicherung des Gerätes:1,2 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:199 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:98,4 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:125,2 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-T, Innenlüfter im Kühlteil, Thermometer - Kühlteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G