Liebherr - LIE999212851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank dek. **** 182L - 999212851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
408 W
Absicherung des Gerätes:
1.2 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
182 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
166 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
16 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Breite:
591 mm
Höhe:
1234 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560...570 mm
Nischenhöhe:
1220...1226 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


