Liebherr - LIE999210151 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. 0G NoFr 17 - 999210151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 183 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 245 l
Packung
1 ST
EAN
4016803042556
Artikelnummer
LIE999210151
Herstellernummer
999210151
Hersteller
LIE
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
183 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
245 l
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
integrierbar
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.4 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
207 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
69.9 l
Spannung:
220...240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Nutzinhalt des Kühlfachs:
104.1 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
71.2 l
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
1772...1788 mm
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-ST
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
560...570 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


