Startseite

Liebherr - LIE999145051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 195L F

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999145051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 195L F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 259 W

  • Nutzinhalt - 185 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803176565

Artikelnummer

LIE999145051

Herstellernummer

999145051

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

259 W

Nutzinhalt:

185 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

226 l

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

206 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1447 mm

Tiefe:

630 mm

Lagerung bei Stromausfall:

24 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Anzahl der Auszüge/Körbe:

6

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Mit Beleuchtung:

nein

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:259 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:226l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:206 kWh, Nutzinhalt:185 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1447 mm, Tiefe:630 mm, Lagerung bei Stromausfall:24 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:ohne, Anzahl der Auszüge/Körbe:6, Temperaturanzeige:sichtbar digital, Gefrierleistung:16 kg/24h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G