Startseite

Liebherr - LIE998664351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4 - 998664351

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998664351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 586 l

  • Höhe - 1864 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382197554

Artikelnummer

LIE998664351

Herstellernummer

998664351

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Bruttofassungsvermögen gesamt:

586 l

Höhe:

1864 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

642 kWh

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

432 l

Absicherung des Gerätes:

1 A

Breite:

747 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Tiefe:

750 mm

Geräuschemission:

57 dB(A) re 1

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Getränkespender:

nein

Türanschlag:

rechts

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Das Edelstahlgerät (elektronische Steuerung, Digitalanzeige) hat 569 Liter Nutzinhalt. 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Ablageroste ermöglichen eine sichere Lagerung, optimale Nutzung des Innenraums sowie einfache Reinigung. Das dynamische Kühlsystem sorgt für schnelles und gleichmäßiges Kühlen. Das Gerät taut automatisch ab. Optischer und akustischer Alarm warnen bei Temperaturabweichungen.