Liebherr - LIE998663951 Gastro-Kuhlschrank dynamisch 5Roste 327L - 998663951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Grundfarbe der Tür - Edelstahl
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
436 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
327 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
742 kWh
Geräuschemission:
55 dB(A) re 1
Breite:
597 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
680 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein