Liebherr - LIE998574851 Verkaufsgefrierschrank dynamisch 4Roste
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 166.66 W
Nutzinhalt - 307 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
9550000017481
Artikelnummer
LIE998574851
Herstellernummer
998574851
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
166.66 W
Nutzinhalt:
307 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Bruttofassungsvermögen:
461 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
1453 kWh
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1
Breite:
670 mm
Höhe:
1957 mm
Tiefe:
721 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Mit Beleuchtung:
ja