Startseite

Liebherr - LIE998415651 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3 - 998415651

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998415651 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382239650

Artikelnummer

LIE998415651

Herstellernummer

998415651

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

327 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1

Breite:

597 mm

Höhe:

1684 mm

Tiefe:

654 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:schwarz, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Bruttofassungsvermögen gesamt:327 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:351,57 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:50 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1684 mm, Tiefe:654 mm, Thermometer - Kühlteil:digital, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G