Liebherr - LIE998414651 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste - 998414651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
327 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
367 kWh
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Breite:
597 mm
Höhe:
1684 mm
Tiefe:
654 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein


