Liebherr - LIE998414251 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
9005382232637
Artikelnummer
LIE998414251
Herstellernummer
998414251
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
377 l
Absicherung des Gerätes:
2 A
Höhe:
1884 mm
Breite:
597 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
390 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Tiefe:
654 mm
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Getränkespender:
nein
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


