Startseite

Liebherr - LIE998413851 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3 - 998413851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998413851 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

2 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

327 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

367.15 kWh

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1

Breite:

597 mm

Höhe:

1684 mm

Tiefe:

654 mm

Thermometer - Kühlteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:2 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:327 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:367,15 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:50 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1684 mm, Tiefe:654 mm, Thermometer - Kühlteil:analog, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:sonstige, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G