Liebherr - LIE998413651 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3 - 998413651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe - 1884 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 389.81 kWh
Packung
1 ST
EAN
9005382232576
Artikelnummer
LIE998413651
Herstellernummer
998413651
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe:
1884 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
389.81 kWh
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
377 l
Absicherung des Gerätes:
2 A
Breite:
597 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Tiefe:
654 mm
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Getränkespender:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Türanschlag:
rechts
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


