Startseite

Liebherr - LIE998413451 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste - 998413451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998413451 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

2 A

Bruttofassungsvermögen gesamt:

544 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

544 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

383 kWh

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1

Breite:

747 mm

Höhe:

1684 mm

Tiefe:

769 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Thermometer - Kühlteil:

analog

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Getränkespender:

nein

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:2 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:544 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:544 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:383 kWh, Geräuschemission:50 dB(A) re 1 pW, Breite:747 mm, Höhe:1684 mm, Tiefe:769 mm, Innenlüfter im Kühlteil, Thermometer - Kühlteil:analog, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G