Liebherr - LIE998413251 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9005382232538
Artikelnummer
LIE998413251
Herstellernummer
998413251
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
569 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
569 l
Absicherung des Gerätes:
2 A
Höhe:
1684 mm
Breite:
747 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
536 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Tiefe:
769 mm
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Getränkespender:
nein
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Türanschlag wechselbar:
ja


