Startseite

Liebherr - LIE998413051 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3 - 998413051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998413051 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 327 l

  • Höhe - 1684 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382232514

Artikelnummer

LIE998413051

Herstellernummer

998413051

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Bruttofassungsvermögen gesamt:

327 l

Höhe:

1684 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

372.81 kWh

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

327 l

Absicherung des Gerätes:

2 A

Breite:

597 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Tiefe:

654 mm

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1

Abtauart:

automatisch

Getränkespender:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Türanschlag wechselbar:

ja

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:grau, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:2 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:327 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:327 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:372,81 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:50 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1684 mm, Tiefe:654 mm, Thermometer - Kühlteil:digital, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G