Startseite

Liebherr - LIE998412451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 4 - 998412451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998412451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

grau

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

2 A

Bruttofassungsvermögen gesamt:

400 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

400 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

566.03 kWh

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

50 dB(A) re 1

Breite:

597 mm

Höhe:

1884 mm

Tiefe:

654 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:grau, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:2 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:400 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:400 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:566,03 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:50 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1884 mm, Tiefe:654 mm, Thermometer - Kühlteil:digital, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G