Liebherr - LIE998409451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4 - 998409451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Grundfarbe der Tür - schwarz
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
400 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Breite:
597 mm
Höhe:
1884 mm
Tiefe:
597 mm
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein