Liebherr - LIE998409051 VG!FH+ UnterbaukA1/4hlschrank dek. **** - 998409051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 141 l
Höhe - 820 mm
Packung
1 ST
EAN
4016803054658
Artikelnummer
LIE998409051
Herstellernummer
998409051
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
141 l
Höhe:
820 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
177 kWh
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
möglich und im Beipack
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
16 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
116 l
Breite:
597 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Tiefe:
570 mm
Nischenhöhe:
820...820 mm
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Sternkennzeichnung:
4
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
600...600 mm
Klimaklasse:
N
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
570 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


