Startseite

Liebherr - LIE998226500 Humidor 39L 2Holzborde 2PrAsetationsb. - 998226500

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998226500 Humidor 39L 2Holzborde 2PrAsetationsb.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Höhe - 612 mm

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 185 kWh

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382100837

Artikelnummer

LIE998226500

Herstellernummer

998226500

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Höhe:

612 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

185 kWh

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

39 l

Breite:

425 mm

Tiefe:

478 mm

Klimaklasse:

N

Getränkespender:

nein

Türanschlag:

rechts

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Humidor, 185 kWh Jahresenergieverbrauch, Klimaklasse N, ein regelbarer Kältekreislauf, 39 l Gesamtnutzinhalt, eine Temperaturzone, Türmaterial Isolierglastür mit Edelstahlrahmen