Liebherr - LIE995003051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr. 238L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004197940
Artikelnummer
LIE995003051
Herstellernummer
995003051
Hersteller
LIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220..240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:265 W, Absicherung des Gerätes:1,3 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:188 kWh, Nutzinhalt:238 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:36 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):C, Breite:597 mm, Höhe:1655 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:16 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:6, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:17 kg/24h, Netzwerkfähig


