Startseite

Liebherr - LIE994985251 Gefrierschrank 60cm 4FAcher NoFr. 161L - 994985251

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994985251 Gefrierschrank 60cm 4FAcher NoFr. 161L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220..240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:265 W, Absicherung des Gerätes:1,3 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:166 kWh, Nutzinhalt:160 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:37 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):C, Breite:597 mm, Höhe:1255 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:15 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:15 kg/24h, Netzwerkfähig