Liebherr - LIE994897451 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004197759
Artikelnummer
LIE994897451
Herstellernummer
994897451
Hersteller
LIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50/60 Hz, Spannung:220..240 V, Anschlusswert:183 W, Absicherung des Gerätes:1,4 A, Nettofassungsvermögen gesamt:371 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:162 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:267,9 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:103 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Breite:597 mm, Höhe:2015 mm, Tiefe:675 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:20 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Netzwerkfähig


