Liebherr - LIE994874151 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 118L - 994874151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1,2 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:118 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:102 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:16 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:118 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Gefrierleistung:2 kg/24h,Abtauart:automatisch, Geräuschemission:37 dB(A) re 1 pW, Breite:559 mm, Höhe:872 mm, Tiefe:546 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:874...890 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:digital, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Kompatibel mit Apple HomeKit, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


