Startseite

Liebherr - LIE994871851 FH+ Gefrierschrank 70cm 5FAcher NoFr 26 - 994871851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994871851 FH+ Gefrierschrank 70cm 5FAcher NoFr 26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:264 W, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Nutzinhalt:260 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:37 dB(A) re 1 pW, Breite:697 mm, Höhe:1455 mm, Tiefe:760 mm, Lagerung bei Stromausfall:18 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:5, Gefrierleistung:16 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G