Liebherr - LIE994866351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste - 994866351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Dekorfähig - nicht möglich
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
412 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
385 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
547 kWh
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
687 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein


