Liebherr - LIE994866051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 994866051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt - 449 l
Höhe - 202.7 mm
Packung
1 ST
EAN
9005382264676
Artikelnummer
LIE994866051
Herstellernummer
994866051
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:
449 l
Höhe:
202.7 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
580 kWh
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
441 l
Breite:
60 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Tiefe:
69.6 mm
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Getränkespender:
nein
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


