Liebherr - LIE994862151 KA1/4hl-Gefrierkombi 55cm SmFr 212/84L F
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4016803101413
Artikelnummer
LIE994862151
Herstellernummer
994862151
Hersteller
LIE
Lage des Gefrierteils
unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
sonstige
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür
weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz
50 Hz
Spannung
220...240 V
Nettofassungsvermögen gesamt
296 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU)
F
Nutzinhalt des Kühlfachs
212 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs
84 l
Sternkennzeichnung
4
Geräuschemission
39 dB(A) re 1
Breite
567 mm
Höhe
1864 mm
Tiefe
711 mm
Gefrierleistung
3.8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall
20 h
Klimaklasse
SN-ST
Frostfree System
Kühlautomat
Türanschlag
rechts
Türanschlag wechselbar
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen
0
Automatischer Eiswürfelbereiter
nein
Thermometer - Kühlteil
ohne
Thermometer - Gefrierteil
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone
nein
Art der Innenbeleuchtung
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Nettofassungsvermögen gesamt:296 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:280 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:212 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:0 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:84 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:567mm, Höhe:1864 mm, Tiefe:711 mm, Gefrierleistung:3,8 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:20 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:ohne, Thermometer - Gefrierteil:ohne, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G