Startseite

Liebherr - LIE994862051 KA1/4hl-Gefrierkombi 55cm 212/54L F weiA - 994862051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994862051 KA1/4hl-Gefrierkombi 55cm 212/54L F weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 265 l

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803101291

Artikelnummer

LIE994862051

Herstellernummer

994862051

Hersteller

LIE

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettofassungsvermögen gesamt:

265 l

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.4 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

192 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

53 l

Höhe:

1612 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

550 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Bruttofassungsvermögen gesamt:

274 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

212 l

Frostfree System:

Kühlautomat

Tiefe:

630 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Klimaklasse:

SN-ST

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Gefrierleistung:

4 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:1,4 A, Anzahl der Verdichter:1,Bruttofassungsvermögen gesamt:274 l, Nettofassungsvermögen gesamt:265 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:192 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:212 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:53 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:1, Breite:550 mm, Höhe:1612 mm, Tiefe:630 mm, Gefrierleistung:4 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:25 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:ohne, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G