Liebherr - LIE994760851 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 386L D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Grundfarbe der Tür - Edelstahl
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4016803089735
Artikelnummer
LIE994760851
Herstellernummer
994760851
Hersteller
LIE
Ausführung
1-türig
Bauform
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Silber
Grundfarbe der Tür
Edelstahl
Spannung
220...240 V
Frequenz
50/60 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt
386 l
Nutzinhalt des Kühlfachs
245.8 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU)
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch
134.3 kWh
Geräuschemission
33 dB(A) re 1
Breite
597 mm
Höhe
1855 mm
Tiefe
675 mm
Klimaklasse
SN-T
Türanschlag
rechts
Türanschlag wechselbar
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Bruttofassungsvermögen gesamt:386 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:245,8 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:134,3 kWh, Geräuschemission:33 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1855 mm, Tiefe:675 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G