Liebherr - LIE994752951 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 384L C - 994752951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Grundfarbe der Tür - schwarz
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
384 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
246.2 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
107.3 kWh
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1
Breite:
597 mm
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
675 mm
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein