Startseite

Liebherr - LIE994619151 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 10 - 994619151

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994619151 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Grundfarbe der Tür - sonstige

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

200...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1 A

Bruttofassungsvermögen gesamt:

115 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

106 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

312 kWh

Geräuschemission:

49 dB(A) re 1

Breite:

497 mm

Höhe:

830 mm

Tiefe:

548 mm

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Premium Thekenkuhlgerat mit Umluftkuhlung, Bruttonhalt gesamt 106||l, Nutzinhalt gesamt 75||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 510||kWh/a, Klimaklasse 4, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 83 / 49,7 / 54,9||cm, Bruttogewicht 43,2||kg