Liebherr - LIE994603851 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9005382252413
Artikelnummer
LIE994603851
Herstellernummer
994603851
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
422 l
Höhe:
202.7 mm
Breite:
60 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
687 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Tiefe:
69.6 mm
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Getränkespender:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


