Liebherr - LIE994587951 Verkaufsgefriertruhe 361L Schiebdeckel C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nutzinhalt - 318 l
Sternkennzeichnung - 4
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
9550000031968
Artikelnummer
LIE994587951
Herstellernummer
994587951
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nutzinhalt:
318 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Bruttofassungsvermögen:
361 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
633 kWh
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Breite:
1255 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


