Startseite

Liebherr - LIE994587851 Verkaufsgefriertruhe 287L Schiebdeckel C - 994587851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994587851 Verkaufsgefriertruhe 287L Schiebdeckel C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefriertruhe

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Bruttofassungsvermögen:

287 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

546 kWh

Nettovolumen:

252 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Breite:

1045 mm

Höhe:

840 mm

Tiefe:

661 mm

Mit Frostfree System:

nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Ausführung:Gefriertruhe, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1,5 A, Bruttofassungsvermögen:287 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:546 kWh, Nutzinhalt:252 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Breite:1045 mm, Höhe:840 mm, Tiefe:661 mm, Möbeltürbefestigung:ohne, Anzahl der Auszüge/Körbe:0, Temperaturanzeige:innenliegend analog, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G