Liebherr - LIE994587751 Verkaufsgefriertruhe 432L Schiebdeckel C - 994587751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 383 l
Sternkennzeichnung - 4
Bruttofassungsvermögen - 432 l
Packung
1 ST
EAN
9550000031890
Artikelnummer
LIE994587751
Herstellernummer
994587751
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
383 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
432 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
692 kWh
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Breite:
1465 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


