Liebherr - LIE994378251 Gastro-Gefriertruhe statisch 520L 3KArb - 994378251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 520 l
Sternkennzeichnung - 4
Bruttofassungsvermögen - 542 l
Packung
1 ST
EAN
9550000031418
Artikelnummer
LIE994378251
Herstellernummer
994378251
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
520 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
542 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
385 kWh
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1
Breite:
1885 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
720 mm
Lagerung bei Stromausfall:
48 h
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
sichtbar analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


