Startseite

Liebherr - LIE994376651 Gastro-Gefriertruhe statisch 404L 2KArb - 994376651

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994376651 Gastro-Gefriertruhe statisch 404L 2KArb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefriertruhe

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

331 kWh

Nettovolumen:

404 l

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1

Breite:

1465 mm

Höhe:

825 mm

Tiefe:

720 mm

Lagerung bei Stromausfall:

46 h

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

sichtbar analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:Gefriertruhe, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:331 kWh, Nutzinhalt:404 l, Geräuschemission:33 dB(A) re 1 pW, Breite:1465 mm, Höhe:825 mm, Tiefe:720 mm, Lagerung bei Stromausfall:46 h, Möbeltürbefestigung:ohne, Temperaturanzeige:sichtbar analog, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G