Liebherr - LIE994375551 Gastro-Gefriertruhe statisch 266L 2KArb - 994375551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 266 l
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9550000031371
Artikelnummer
LIE994375551
Herstellernummer
994375551
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
266 l
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1
Breite:
1045 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
720 mm
Lagerung bei Stromausfall:
38 h
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
sichtbar analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


