Startseite

Liebherr - LIE993860551 Gefriertruhe 167.5cm 359L 5 KArbe D wei - 993860551

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993860551 Gefriertruhe 167.5cm 359L 5 KArbe D wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 359 l

  • Sternkennzeichnung - 4

  • Anzahl der Auszüge/Körbe - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

9550000031036

Artikelnummer

LIE993860551

Herstellernummer

993860551

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

359 l

Sternkennzeichnung:

4

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

188 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1

Breite:

1675 mm

Höhe:

825 mm

Tiefe:

722 mm

Lagerung bei Stromausfall:

50 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

15 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Gefriertruhe, EEK: D, Energieverbrauch 188 kWh/ Jahr, Gesamtvolumen 359 l, elektronische Steuerung, SmartFrost, FrostControl, 5 Einhängekörbe, StopFrost-System, 50 Stunden Lagerzeit bei Störung, 15 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, optisches und akustisches Warnsignal, Tauwasserablauf, Schließdämpfung, Abmessungen (HxBxT): 82,5x167,5x72,2cm