Liebherr - LIE993860451 Gefriertruhe 125.5cm 248L 3 KArbe D wei - 993860451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 248 l
Sternkennzeichnung - 4
Anzahl der Auszüge/Körbe - 3
Packung
1 ST
EAN
9550000031029
Artikelnummer
LIE993860451
Herstellernummer
993860451
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
248 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1
Breite:
1255 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
722 mm
Lagerung bei Stromausfall:
50 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
10 kg/24h


