Liebherr - LIE993860351 Gefriertruhe 167.5cm 497L 2 KArbe F wei - 993860351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
324 kWh
Nettovolumen:
497 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
1675 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
722 mm
Lagerung bei Stromausfall:
40 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
20 kg/24h