Startseite

Liebherr - LIE993858451 VG!FH+ Weinlagerschrank 1Z 5Holzb 442L 2 - 993858451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993858451 VG!FH+ Weinlagerschrank 1Z 5Holzb 442L 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Weinlagerschrank, GrandCru Selection, EEK: F, Energieverbrauch 115 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 442 l, Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C, Isolierglastür, Touch Bedienung, Geräteausfallalarm, Anzeige Luftfeuchtigkeit, max. 229 Bordeauxflaschen 0,75 l, einseitiges Licht, dimmbar, dauerhaft zuschaltbar, 6 höhenverstellbare Holzborde, FreshAir-Filter, Umluftkühlung, optischer und akustischer Türalarm, Kindersicherung, Abmessungen (HxBxT): 194,2x61,5x85cm, Farbe: Schwarz Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:1,5 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:109 kWh, Nutzinhalt:442 l, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):229, Breite:597 mm, Höhe:1884 mm, Tiefe:763 mm, Klimaklasse:SN-ST, Anzahl der Temperaturzonen:1, Temperatur:5...20 °C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G