Liebherr - LIE993477651 Verkaufsgefriertruhe 398L Einscheiben-Si - 993477651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 398 l
Bruttofassungsvermögen - 520 l
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
9550000029415
Artikelnummer
LIE993477651
Herstellernummer
993477651
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
398 l
Bruttofassungsvermögen:
520 l
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
1044 kWh
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Breite:
1675 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein