Liebherr - LIE993364851 FlaschenkA1/4hltruhe 296L A weiA - 993364851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 222 l
Sternkennzeichnung - 4
Bruttofassungsvermögen - 275 l
Packung
1 ST
EAN
9550000028579
Artikelnummer
LIE993364851
Herstellernummer
993364851
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
222 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
275 l
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
A
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
1045 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
680 mm
Mit Frostfree System:
nein


